EATON - Fi relé kismegszakítóval 1p+N,6A B, 30mA, A típus 6kA IP20 SN174580 - 112872
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 48 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081124176
Sonepar cikkszám
SN174580
Gyártói cikkszám
112872
Gyártói típuskód
PFL6-6/1N/B/003-A
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
48 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
1
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Funkció:
munkaáramú kioldó
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
1
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
40 A
Feszültség fajtája:
AC/DC
Fi relé kismegszakítóval 1p+N,6A B, 30mA, A típus 6kA IP20