EATON - Fi relé kismegszakítóval 2P 16A 10mA C-kar IP20 GT44208 - 165620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges hibaáram - 0.01 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám (összesen) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081621385
Sonepar cikkszám
GT44208
Gyártói cikkszám
165620
Gyártói típuskód
PFL7-16/1N/C/001-A
Névleges áram:
16 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges hibaáram:
0.01 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
0 kA
Kioldási karakterisztika:
C
Modulszélesség:
2
Frekvencia:
50 Hz
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
69.5 mm
Névleges feszültség:
230 V
Energiabehatárolási osztály:
3
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Földzárlat megszakító ; Fi relé kismegszakítóval 2P 16A 10mA C-kar