EATON - Fi relé kismegszakítóval PFL7-2/1N/C/003-A IP20 GT96969 - 165628
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 2 A
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges hibaáram - 0.03 A
Hibaáram-típus - A
Pólusszám (összesen) - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081621460
Sonepar cikkszám
GT96969
Gyártói cikkszám
165628
Gyártói típuskód
PFL7-2/1N/C/003-A
Névleges áram:
2 A
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges hibaáram:
0.03 A
Hibaáram-típus:
A
Pólusszám (összesen):
2
Kapcsolt nulla:
Igen
Névleges megszakító képesség (IEC 60947-2):
0 kA
Kioldási karakterisztika:
C
Modulszélesség:
2
Frekvencia:
50 Hz
Védettség (IP):
IP20
Beépítési mélység:
69.5 mm
Névleges feszültség:
230 V
Energiabehatárolási osztály:
3
Túlfeszültség-kategória:
3
Szennyeződési fok:
2
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Földzárlat megszakító ; Fi relé kismegszakítóval PFL7-2/1N/C/003-A