EATON - Fi relé távvizsgáló modul (Z-FW-LP/MO készlethez) Z-FW SN005869 - 248300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - FI-védőkapcsoló
Névleges feszültség - 0 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082483005
Sonepar cikkszám
SN005869
Gyártói cikkszám
248300
Gyártói típuskód
Z-FW/030
Készülék szerelés:
FI-védőkapcsoló
Névleges feszültség:
0 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Funkció:
távhajtás
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Igen
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
0
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
0 A
Feszültség fajtája:
AC
Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Fi relé távvizsgáló modul (Z-FW-LP/MO készlethez) Z-FW