Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Fi relé újra bekapcsoló GT63523 - 248296

EATON
MásolásMásolás
EATON - Fi relé újra bekapcsoló GT63523

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - univerzális

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082482961

Sonepar cikkszám

GT63523

Gyártói cikkszám

248296

Gyártói típuskód

Z-FW-LP

Készülék szerelés:

univerzális

Névleges feszültség:

230 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

4

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Névleges kapcsolóáram:

0 A

Funkció:

távhajtás

Hibaáramfunkció autotesztjével:

Igen

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

0

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

0 A

Feszültség fajtája:

AC

Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Fi relé újra bekapcsoló