EATON - Fi relé újra bekapcsoló készlet SN004475 - 290171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - univerzális
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082901714
Sonepar cikkszám
SN004475
Gyártói cikkszám
290171
Gyártói típuskód
Z-FW-LP/MO
Készülék szerelés:
univerzális
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
6
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Funkció:
felügyelő egység automata újraindítással
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Igen
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
0
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
0 A
Feszültség fajtája:
AC