EATON - FieldPower Box IP65 SN038042 - 116905
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 4
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
42 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081166459
Sonepar cikkszám
SN038042
Gyártói cikkszám
116905
Gyártói típuskód
RA-C4-PB65
Sorok száma:
4
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
346 mm
Magasság:
717 mm
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
306 mm
Beépítési mélység:
87 mm
Mélység:
87 mm
Beépítési magasság:
673 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Nem
Belső mélység:
58 mm
Szerelőlemezzel:
Igen
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
9016
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Nem