Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - FieldPower Box seal 11-13mm SN050875 - 116907

EATON
MásolásMásolás
EATON - FieldPower Box seal 11-13mm SN050875

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 4

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

40 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081166473

Sonepar cikkszám

SN050875

Gyártói cikkszám

116907

Gyártói típuskód

RA-C4-D13

Sorok száma:

4

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

346 mm

Magasság:

717 mm

Zárral:

Nem

Beépítési szélesség:

306 mm

Beépítési mélység:

87 mm

Mélység:

87 mm

Beépítési magasság:

673 mm

Zárás módja:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

RAL-szám:

9016

Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:

0

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Nem

Védőcső rendszerek ; Tömszelence tömítőgyűrű ; FieldPower Box seal 11-13mm