EATON - FieldPower Box seal 15-17mm SN050877 - 116909
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vastagság - 0 mm
Anyag - műanyag
Külső átmérő - 0 mm
Anyagminőség - egyéb
Belső átmérő - 17 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081166497
Sonepar cikkszám
SN050877
Gyártói cikkszám
116909
Gyártói típuskód
RA-C4-D17
Vastagság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Külső átmérő:
0 mm
Anyagminőség:
egyéb
Belső átmérő:
17 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
0-0 °C
Védőcső rendszerek ; Tömszelence tömítőgyűrű ; FieldPower Box seal 15-17mm