EATON - Fk. maszkos elosztó kompletten IP30 (fehér) SN036205 - 105535
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 6
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
327 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081053124
Sonepar cikkszám
SN036205
Gyártói cikkszám
105535
Gyártói típuskód
BP-O-600/10-C-W
Sorok száma:
6
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
615 mm
Magasság:
1075 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
615 mm
Beépítési mélység:
280 mm
Mélység:
280 mm
Beépítési magasság:
1075 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
257.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9016
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen