EATON - Fk. maszkos elosztó kompletten IP30 (fehér) SN036206 - 105536
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - piros
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081053131
Sonepar cikkszám
SN036206
Gyártói cikkszám
105536
Gyártói típuskód
BP-O-600/12-C-W
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
piros
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Fényjelző lencse színe:
piros
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás magassága:
6 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztódoboz ; Fk. maszkos elosztó kompletten IP30 (fehér)