EATON - Fk. maszkos elosztó kompletten IP30 (fehér) SN036210 - 105541
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 9
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 35
Ház anyaga - acél
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
532 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081053186
Sonepar cikkszám
SN036210
Gyártói cikkszám
105541
Gyártói típuskód
BP-O-800/15-C-W
Sorok száma:
9
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
35
Ház anyaga:
acél
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
815 mm
Magasság:
1575 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
815 mm
Beépítési mélység:
280 mm
Mélység:
280 mm
Beépítési magasság:
1575 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
257.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
9016
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Igen