EATON - Fk. teli ajtós elosztó kompletten IP30, szürke,F3A SN142243 - 187828
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 7
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 24
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
179 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN142243
Gyártói cikkszám
187828
Gyártói típuskód
BP-O-600/12-P-F3A
Sorok száma:
7
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
24
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1260 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
600 mm
Mélység:
250 mm
Beépítési magasság:
1260 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
262.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Igen
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Nem