EATON - Fk. teli ajtós elosztó kompletten IP30, szürke SN035736 - 100976
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 11
Szerelési mód - falon kívüli
Modulszélesség - 57
Ház anyaga - acél
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081008759
Sonepar cikkszám
SN035736
Gyártói cikkszám
100976
Gyártói típuskód
BP-O-1200/15
Sorok száma:
11
Szerelési mód:
falon kívüli
Modulszélesség:
57
Ház anyaga:
acél
Szín:
szürke
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
1200 mm
Magasság:
1560 mm
Földelő sorkapocs:
Nem
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
1215 mm
Beépítési mélység:
0 mm
Mélység:
262.5 mm
Beépítési magasság:
1575 mm
Zárás módja:
egyéb
Sorolható/bővíthető:
Igen
Belső mélység:
257.5 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Nullavezető sorkapocs:
Nem
Jelátengedő ajtó:
Nem
EMC változat:
Nem
RAL-szám:
7035
DIN-sín:
Igen