EATON - Flexi sín 10x16x0,8mm/2m szig réz 400A SN008696 - 079736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 400 A
Szélesség - 15 mm
Vastagság - 12 mm
Lamellák száma - 10
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080797364
Sonepar cikkszám
SN008696
Gyártói cikkszám
079736
Gyártói típuskód
CU-BAND10X16X0,8-BU
Névleges üzemi áram:
400 A
Szélesség:
15 mm
Vastagság:
12 mm
Lamellák száma:
10
Hosszúság:
2000 mm
Lamella vastagsága:
0.8 mm
Lamellált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Flexi sín 10x16x0,8mm/2m szig réz 400A