EATON - Flexi sín 10x16x0,8mm/2m szig réz G68242 - 080739
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 400 A
Szélesség - 15 mm
Vastagság - 12 mm
Lamellák száma - 10
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080807391
Sonepar cikkszám
G68242
Gyártói cikkszám
080739
Gyártói típuskód
CU-BAND10X16X0,8-BK
Névleges üzemi áram:
400 A
Szélesség:
15 mm
Vastagság:
12 mm
Lamellák száma:
10
Hosszúság:
2000 mm
Lamella vastagsága:
0.8 mm
Lamellált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Flexi sín 10x16x0,8mm/2m szig réz