EATON - Flexi sín 6x16x0,8mm/2m szig réz G69019 - 081310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 250 A
Szélesség - 20 mm
Vastagság - 8.8 mm
Lamellák száma - 6
Hosszúság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080813101
Sonepar cikkszám
G69019
Gyártói cikkszám
081310
Gyártói típuskód
CU-BAND6X16X0,8-BK
Névleges üzemi áram:
250 A
Szélesség:
20 mm
Vastagság:
8.8 mm
Lamellák száma:
6
Hosszúság:
2000 mm
Lamella vastagsága:
0.8 mm
Lamellált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Flexi sín ; Flexi sín 6x16x0,8mm/2m szig réz