EATON - Floor Grommet, 190x165mm [7.5x6.5''] 10pcs IP21 SN049401 - ETN-FLRGR7610
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 165 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 190 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049401
Gyártói cikkszám
ETN-FLRGR7610
Gyártói típuskód
Floor Grommet, 190x165mm [7.5x6.5''] 10pcs
Mélység:
165 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
190 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Floor Grommet, 190x165mm [7.5x6.5"] 10pcs