EATON - Floor Grommet, 190x165mm [7.5x6.5''] SN049400 - ETN-FLRGR76
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 165 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 190 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049400
Gyártói cikkszám
ETN-FLRGR76
Gyártói típuskód
Floor Grommet, 190x165mm [7.5x6.5'']
Mélység:
165 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
190 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Floor Grommet, 190x165mm [7.5x6.5"]