EATON - Floor Grommet, 280x210mm [11x8.25''] 10pcs IP21 SN049399 - ETN-FLRGR11810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 210 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 280 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049399
Gyártói cikkszám
ETN-FLRGR11810
Gyártói típuskód
Floor Grommet, 280x210mm [11x8.25''] 10pcs
Mélység:
210 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
280 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Floor Grommet, 280x210mm [11x8.25"] 10pcs