EATON - Floor Grommet, 280x210mm [11x8.25''] SN049398 - ETN-FLRGR118
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 210 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 280 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049398
Gyártói cikkszám
ETN-FLRGR118
Gyártói típuskód
Floor Grommet, 280x210mm [11x8.25'']
Mélység:
210 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
280 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Floor Grommet, 280x210mm [11x8.25"]