Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Fő-védőkapcsolók 10kA, 40A, 4 pólus, 300mA IP20 SN036554 - 109259

EATON
MásolásMásolás
EATON - Fő-védőkapcsolók 10kA, 40A, 4 pólus, 300mA IP20 SN036554

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 4

  • Névleges hibaáram - 0.3 A

  • Névleges áram - 40 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Szerelési mód - DIN-sín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081088690

Sonepar cikkszám

SN036554

Gyártói cikkszám

109259

Gyártói típuskód

PBR-40/4/03

Pólusszám:

4

Névleges hibaáram:

0.3 A

Névleges áram:

40 A

Hibaáram-típus:

AC

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Modulszélesség:

4

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Frekvencia:

50 Hz

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

69.5 mm

Névleges feszültség:

400 V

Lökőáram-állóság:

0.25 kA

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Fi-relé ; Fő-védőkapcsolók 10kA, 40A, 4 pólus, 300mA