EATON - Fogy mérő 1f 4 mod 5+1 digit almérő GT17185 - 286839
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 10 A
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 40 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082868390
Sonepar cikkszám
GT17185
Gyártói cikkszám
286839
Gyártói típuskód
KWZ-230
Névleges áram (In):
10 A
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
40 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
230-230 V
Tarifa kivitel:
egytarifás
Energiatípus:
valós teljesítmény
Frekvencia:
50-50 Hz
Jelzés fajtája:
digitális
Védettség (IP):
egyéb
Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; %Fogy mérő 1f 4 mod 5+1 digit almérő