EATON - Fogy mérő 3f 4modul áramváltós 3x400V digitális IP20 GT88290 - 167405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 6 A
Pólustípus - háromeres
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 6 A
Fogyasztásmérő típusa - elektromechanikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081639014
Sonepar cikkszám
GT88290
Gyártói cikkszám
167405
Gyártói típuskód
EME3PCTB
Névleges áram (In):
6 A
Pólustípus:
háromeres
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
6 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektromechanikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
319-480 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
184-276 V
Tarifa kivitel:
kéttarifás
Alkalmas:
vételezés/ellátás
Engedély:
Measuring Instruments Directive
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Nem
Visszafutás-zár:
Nem
Impulzuskimenet:
elektromos
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós teljesítmény
Frekvencia:
50-50 Hz
Tarifavezérlés:
belső
Illesztőhely típusa:
egyéb
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
4.1
Impulzus-részlet:
0-0 Imp/kWh (kvarh)
Zárlati kóddal:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
EDL40-szignatúra:
Nem
Állások száma:
9