Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Fogy mérő 3f 80A MID hiteles IP20 SN000766 - 167414

EATON
MásolásMásolás
EATON - Fogy mérő 3f 80A MID hiteles IP20 SN000766

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 80 A

  • Pólustípus - háromeres

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 6 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektromechanikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081639090

Sonepar cikkszám

SN000766

Gyártói cikkszám

167414

Gyártói típuskód

EME3P80MID

Névleges áram (In):

80 A

Pólustípus:

háromeres

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

6 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektromechanikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

319-480 V

Névleges feszültség (Un) N-L:

184-276 V

Tarifa kivitel:

kéttarifás

Alkalmas:

vételezés/ellátás

Engedély:

Measuring Instruments Directive

Pontossági osztály:

B

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Nem

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós- és vakteljesítmény

Frekvencia:

50-50 Hz

Tarifavezérlés:

belső

Illesztőhely típusa:

egyéb

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

4.1

Impulzus-részlet:

0-0 Imp/kWh (kvarh)

Szélesség:

72 mm

Zárlati kóddal:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

Mélység:

90 mm

Magasság:

70 mm

EDL40-szignatúra:

Nem

Állások száma:

8

Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; Fogy mérő 3f 80A MID hiteles