Nem visszaküldhető

EATON - Főkapcs. beép.k. fordítóhajtás./bal SN035703 - 100767

EATON
MásolásMásolás
EATON - Főkapcs. beép.k. fordítóhajtás./bal SN035703

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - szürke

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

  • Újraindítás-zárral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081006670

Sonepar cikkszám

SN035703

Gyártói cikkszám

100767

Gyártói típuskód

NZM3-XSU-L

Függőlakat:

Nem

Szín:

szürke

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Főkapcs. beép.k. fordítóhajtás./bal