Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Főkapcs. beép.k. oldalhajtás./jobbl SN046565 - 266658

EATON
MásolásMásolás
EATON - Főkapcs. beép.k. oldalhajtás./jobbl SN046565

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082666583

Sonepar cikkszám

SN046565

Gyártói cikkszám

266658

Gyártói típuskód

NZM3-XSR-R

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

4X, 12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Főkapcs. beép.k. oldalhajtás./jobbl