Nem visszaküldhető

EATON - Főkapcs. beép.k. oldalhajtás./jobbl SN046568 - 266674

EATON
MásolásMásolás
EATON - Főkapcs. beép.k. oldalhajtás./jobbl SN046568

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082666743

Sonepar cikkszám

SN046568

Gyártói cikkszám

266674

Gyártói típuskód

NZM2-XSRM-R

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Igen

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

4X, 12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Főkapcs. beép.k. oldalhajtás./jobbl