EATON - Főkapcs. beép. készl. kieg. forg.karral/piros-sárg SN038040 - 116896
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Sorok száma - 1
Szerelési mód - süllyesztett
Modulszélesség - 12
Ház anyaga - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081166367
Sonepar cikkszám
SN038040
Gyártói cikkszám
116896
Gyártói típuskód
NZM2-XHB-DAR
Sorok száma:
1
Szerelési mód:
süllyesztett
Modulszélesség:
12
Ház anyaga:
műanyag
Szín:
fehér
Fedél kivitel:
zárt
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Burkolat típusa:
ajtó
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
346 mm
Magasság:
317 mm
Zárral:
Nem
Beépítési szélesség:
306 mm
Beépítési mélység:
87 mm
Mélység:
87 mm
Beépítési magasság:
274 mm
Zárás módja:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Igen
RAL-szám:
9016
Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:
0
Ajtó fajtája:
egyes
DIN-sín:
Nem