EATON - Főkapcs. beép. készlet SN045513 - 225526
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lakatok max. száma - 3
Alkalmas kengyelerősséghez - 2-4 mm
Feliratmezővel - Nem
Anyag - polikarbonát
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082255268
Sonepar cikkszám
SN045513
Gyártói cikkszám
225526
Gyártói típuskód
SVB-PKZ4-CI
Lakatok max. száma:
3
Alkalmas kengyelerősséghez:
2-4 mm
Feliratmezővel:
Nem
Anyag:
polikarbonát
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Lakat váltókapcsolóhoz ; Főkapcs. beép. készlet