Nem visszaküldhető

EATON - Főkapcs. VÉSZ-KI beép.k. alsó SN036718 - 110109

EATON
MásolásMásolás
EATON - Főkapcs. VÉSZ-KI beép.k. alsó SN036718

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - egyéb

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081096855

Sonepar cikkszám

SN036718

Gyártói cikkszám

110109

Gyártói típuskód

NZM2-XSR-U

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

egyéb

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

4X, 12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Főkapcs. VÉSZ-KI beép.k. alsó