EATON - Főkapcs. VÉSZ-KI beép.k. oldalhajtás./bal/p SN046566 - 266671
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Igen
Szín - piros
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Tengellyel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082666712
Sonepar cikkszám
SN046566
Gyártói cikkszám
266671
Gyártói típuskód
NZM1-XSRM-L
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Igen
Szín:
piros
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Tengellyel:
Igen
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
4X, 12
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Főkapcs. VÉSZ-KI beép.k. oldalhajtás./bal/p