Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Főkapcsoló 1p IP40 SN051714 - 276274

EATON
MásolásMásolás
EATON - Főkapcsoló 1p IP40 SN051714

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási funkció - egyéb

  • Névleges áram - 63 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082762742

Sonepar cikkszám

SN051714

Gyártói cikkszám

276274

Gyártói típuskód

IS-63/1

Kapcsolási funkció:

egyéb

Névleges áram:

63 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

240 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

1 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Legkisebb bemérési feszültség:

240 V

Névleges kapcsolási képesség:

12.5 kA

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

0 W

Beépítési mélység:

69.5 mm

Védettség (IP):

IP40

Felirat/jelzés:

nyilak

Sorolható / moduláris készülékek ; DIN-sínre szerelhető sorolható kapcsolók ; Főkapcsoló 1p