EATON - Főkapcsoló 4p IP40 SN046801 - 276281
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - egyéb
Névleges áram - 80 A
Pólusszám - 4
Névleges feszültség - 415 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082762810
Sonepar cikkszám
SN046801
Gyártói cikkszám
276281
Gyártói típuskód
IS-80/4
Kapcsolási funkció:
egyéb
Névleges áram:
80 A
Pólusszám:
4
Névleges feszültség:
415 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
2 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
4
Záróérintkezők száma:
4
Nyitóérintkezők száma:
4
Váltóérintkezők száma:
0
Legkisebb bemérési feszültség:
240 V
Névleges kapcsolási képesség:
12.5 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
0 W
Beépítési mélység:
69.5 mm
Védettség (IP):
IP40
Felirat/jelzés:
nyilak