Nem visszaküldhető

EATON - Főkapcsoló beép. készlet kieg. forgatókarral NA típus SN174689 - 116897

EATON
MásolásMásolás
EATON - Főkapcsoló beép. készlet kieg. forgatókarral NA típus SN174689

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 1

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081166374

Sonepar cikkszám

SN174689

Gyártói cikkszám

116897

Gyártói típuskód

NZM2-XHB-DA-NA

Sorok száma:

1

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Igen

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

346 mm

Magasság:

317 mm

Zárral:

Nem

Beépítési szélesség:

306 mm

Beépítési mélység:

87 mm

Mélység:

87 mm

Beépítési magasság:

274 mm

Zárás módja:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

RAL-szám:

9016

Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:

0

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Nem

Főkapcsoló beép. készlet kieg. forgatókarral NA típus