Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Főkapcsoló beépítőkészlet T0 SN046325 - 260911

EATON
MásolásMásolás
EATON - Főkapcsoló beépítőkészlet T0 SN046325

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista) - Nem

  • Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg) - Nem

  • Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv) - Nem

  • Építőelem-könyvtár - integrált

  • Integrált konfigurációs funkció - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082609115

Sonepar cikkszám

SN046325

Gyártói cikkszám

260911

Gyártói típuskód

SVB-T0-SOND810-1

Programozási nyelv AWL szerkesztővel (utasításlista):

Nem

Programozási nyelv ST szerkesztővel (strukturált szöveg):

Nem

Programozási nyelv AS szerkesztővel (folyamatnyelv):

Nem

Építőelem-könyvtár:

integrált

Integrált konfigurációs funkció:

Igen

Programozási nyelv FUP szerkesztővel (funkcióterv):

Nem

Szerkesztővel a Flowchart programozási nyelvhez:

Nem

Windows 9x operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows NT operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows 2000 operációs rendszerhez alkalmas:

Igen

Windows XP operációs rendszerhez alkalmas:

Igen

Windows ME operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Windows CE operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

LINUX operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Alkalmas Windows Vista rendszerre:

Igen

Alkalmas Windows 2003 rendszerű szerverre:

Igen

Alkalmas Windows 7 operációs rendszerhez:

Igen

Egyéb operációs rendszerhez alkalmas:

Nem

Integrált diagnózisfunkció:

Igen

Integrált kiértékelő funkció:

Nem

Integrált vetítési funkció:

Igen

Integrált adatmegragadási funkció:

Nem

Integrált kommunikációs funkció:

Igen

Integrált technológiai funkció:

Nem

Integrált üzembehelyezési funkció:

Igen

Integrált szimulációfunkció:

Nem

Integrált mozgási funkció:

Nem

Integrált analízisfunkció:

Nem

Integrált pozícionáló funkció:

Nem

Várakozási funkció integrálva:

Nem

IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)-összeférés:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék kisfeszültségű kapcsolótechnikához ; Főkapcsoló beépítőkészlet T0