Nem visszaküldhető

EATON - Főkapcsoló GT91228 - 119004

EATON
MásolásMásolás
EATON - Főkapcsoló GT91228

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Igen

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

  • Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081171415

Sonepar cikkszám

GT91228

Gyártói cikkszám

119004

Gyártói típuskód

NZM4-XHB-DA-NA

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Főkapcsoló