EATON - Főkapcsoló-szerelőkészlet SN046730 - 271779
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Nem
Függőlakat - Igen
Szín - fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082717797
Sonepar cikkszám
SN046730
Gyártói cikkszám
271779
Gyártói típuskód
NZM4-XHB
Billentyűzárral:
Nem
Függőlakat:
Igen
Szín:
fekete
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Igen
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
4X, 12
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Főkapcsoló-szerelőkészlet