EATON - Földzárlati/zéró-sorrendű áram érzékelő SN042368 - 156661
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercses áramváltó
Névleges primer áram - 4000 A
Névleges szekunder áram - 0 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA
Nyílásátmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081532513
Sonepar cikkszám
SN042368
Gyártói cikkszám
156661
Gyártói típuskód
IZMX-CT-NGS
Kivitel:
tekercses áramváltó
Névleges primer áram:
4000 A
Névleges szekunder áram:
0 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0 VA
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Földzárlati/zéró-sorrendű áram érzékelő