EATON - Folyadékszint relé SN099632 - 184756
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektróda bemenetek száma - 3
Fizikai mérési elv - konduktív
Reakcióérzékenység beállítható - Igen
Tápfeszültség típusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099632
Gyártói cikkszám
184756
Gyártói típuskód
EMR6-N1000-N-1
Elektróda bemenetek száma:
3
Fizikai mérési elv:
konduktív
Reakcióérzékenység beállítható:
Igen
Tápfeszültség típusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Max. megengedett meghúzás-késleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0 s
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
110-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Levehető szorítókkal:
Nem
Min. beállítható meghúzás-késleltetési idő:
0 s
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Váltóérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Kaszkádosítható:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
110-240 V
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
85.6 mm
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Mélység:
103.7 mm
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-240 V
Névleges kapcsolóáram:
4 A