EATON - Forgatható fali tartó mozgásérzékelőhöz fehér SN036261 - 106292
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Főérintkezők száma, záró - 3
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081060610
Sonepar cikkszám
SN036261
Gyártói cikkszám
106292
Gyártói típuskód
CMMZ-00/09
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
430 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
220 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
90 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
400 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
150 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-1000 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-1000 V
Szélesség:
160 mm
Magasság:
218 mm
Mélység:
229 mm