Nem visszaküldhető

EATON - Forgató kar, piros-sárga, zárható (forgatókaron) SN048207 - 285249

EATON
MásolásMásolás
EATON - Forgató kar, piros-sárga, zárható (forgatókaron) SN048207

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082852498

Sonepar cikkszám

SN048207

Gyártói cikkszám

285249

Gyártói típuskód

NZM1-XDVGR

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Igen

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

4X, 12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Forgató kar, piros-sárga, zárható (forgatókaron)