Nem visszaküldhető

EATON - Forgató kar SN035669 - 100732

EATON
MásolásMásolás
EATON - Forgató kar SN035669

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

  • Újraindítás-zárral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081006328

Sonepar cikkszám

SN035669

Gyártói cikkszám

100732

Gyártói típuskód

NZM1-XDGV

Függőlakat:

Nem

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Forgató kar