Nem visszaküldhető

EATON - Forgató kar SN035670 - 100733

EATON
MásolásMásolás
EATON - Forgató kar SN035670

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

  • Tengellyel - Nem

  • Újraindítás-zárral - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081006335

Sonepar cikkszám

SN035670

Gyártói cikkszám

100733

Gyártói típuskód

NZM1-XDGVR

Függőlakat:

Nem

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Forgató kar