EATON - Forgató kar SN035700 - 100764
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Függőlakat - Nem
Szín - piros
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Tengellyel - Nem
Újraindítás-zárral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081006649
Sonepar cikkszám
SN035700
Gyártói cikkszám
100764
Gyártói típuskód
NZM3-XDGVR
Függőlakat:
Nem
Szín:
piros
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Forgató kar