EATON - Forgató kar, zárható SN048261 - 285764
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Függőlakat - Nem
Szín - szürke
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
Újraindítás-zárral - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082857646
Sonepar cikkszám
SN048261
Gyártói cikkszám
285764
Gyártói típuskód
NZM2-XDV-MODAN
Függőlakat:
Nem
Szín:
szürke
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Forgató kar, zárható