Nem visszaküldhető

EATON - Forgatógomb, fekete, (1-0) többpólusú kapcsolóhoz SN039796 - 1319855

EATON
MásolásMásolás
EATON - Forgatógomb, fekete, (1-0) többpólusú kapcsolóhoz SN039796

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426905672

Sonepar cikkszám

SN039796

Gyártói cikkszám

1319855

Gyártói típuskód

QMHANDLEMP

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Forgatógomb, fekete, (1-0) többpólusú kapcsolóhoz