Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Forgatókar, A típus, kék, 6mm SN045045 - 1818001

EATON
MásolásMásolás
EATON - Forgatókar, A típus, kék, 6mm SN045045

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - egyéb

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426954144

Sonepar cikkszám

SN045045

Gyártói cikkszám

1818001

Gyártói típuskód

K1AB

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

egyéb

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Forgatókar, A típus, kék, 6mm