Nem visszaküldhető

EATON - Forgatókar, C típus, piros/sárga, 12mm SN045063 - 1818024

EATON
MásolásMásolás
EATON - Forgatókar, C típus, piros/sárga, 12mm SN045063

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - piros

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426532564

Sonepar cikkszám

SN045063

Gyártói cikkszám

1818024

Gyártói típuskód

K4CR

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

piros

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Forgatókar, C típus, piros/sárga, 12mm