Nem visszaküldhető

EATON - Forgatókar, D típus, beépített lakattal, kék, 14mm SN045099 - 1818076

EATON
MásolásMásolás
EATON - Forgatókar, D típus, beépített lakattal, kék, 14mm SN045099

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - egyéb

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426106635

Sonepar cikkszám

SN045099

Gyártói cikkszám

1818076

Gyártói típuskód

KO5DB/P

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

egyéb

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Forgatókar, D típus, beépített lakattal, kék, 14mm